OBO BETTERMANN - OBO6061621 SKS 120 FT PASSERELLA SKS - 6061621

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 21800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012196062591
Codice prodotto
OBO6061621
Cod. produttore
6061621
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
21800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo