OBO BETTERMANN - OBO6061559 SKS 155 FS PASSERELLA SKS - 6061559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 500 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 60300 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012196062478
Codice prodotto
OBO6061559
Cod. produttore
6061559
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
500 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
60300 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Zinco
Peso:
8.3 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II