pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6060412 MKS 150 FS PASSERELLA MKS - 6060412

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6060412 MKS 150 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 110 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 54800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196062058

Codice prodotto

OBO6060412

Cod. produttore

6060412

Produttore

OBO

Altezza:

110 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

54800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Peso:

5.28 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6060412 - MKS 150 FS Passerella asolata