pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6060307 MKS 130 FS PASSERELLA MKS - 6060307

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6060307 MKS 130 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 110 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 32800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196061938

Codice prodotto

OBO6060307

Cod. produttore

6060307

Produttore

OBO

Altezza:

110 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

32800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 110x300x3000, St, FS