OBO BETTERMANN - OBO6059772 SKSMU 850 FS PASSERELLA SKSMU - 6059772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 500 mm
Altezza - 85 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195833529
Codice prodotto
OBO6059772
Cod. produttore
6059772
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
500 mm
Altezza:
85 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3050 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
42300 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro


