OBO BETTERMANN - OBO6059639 SKSM 140 FT PASSERELLA SKSM - 6059639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 43800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012195829676
Codice prodotto
OBO6059639
Cod. produttore
6059639
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
43800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
Peso:
5.8 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II