OBO BETTERMANN - OBO6059620 SKSM 130 FS PASSERELLA SKSM - 6059620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 110 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195829591
Codice prodotto
OBO6059620
Cod. produttore
6059620
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
110 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3050 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
32800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro