pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059616 SKSM 115 FS PASSERELLA SKSM - 6059616

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059616 SKSM 115 FS PASSERELLA SKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 110 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3050 mm

  • Sezione utile - 16100 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195829577

Codice prodotto

OBO6059616

Cod. produttore

6059616

Produttore

OBO

Altezza:

110 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3050 mm

Sezione utile:

16100 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059616 - SKSM 115 FS PASSERELLA ASOLATA