OBO BETTERMANN - OBO6059384 MKSMU 115 FS PASSERELLA MKSMU - 6059384

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 110 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 16100 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195832010
Codice prodotto
OBO6059384
Cod. produttore
6059384
Produttore
OBO
Altezza:
110 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
16100 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


