pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059335 MKSMU 850 FT PASSERELLA MKSMU - 6059335

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059335 MKSMU 850 FT PASSERELLA MKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3050 mm

  • Sezione utile - 42300 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195831747

Codice prodotto

OBO6059335

Cod. produttore

6059335

Produttore

OBO

Altezza:

85 mm

Larghezza:

500 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3050 mm

Sezione utile:

42300 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Canale non asolato Magic 85x500x3050, St, FT