OBO BETTERMANN - OBO6059308 MKSMU 810 FS PASSERELLA MKSMU - 6059308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 85 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 8300 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195831624
Codice prodotto
OBO6059308
Cod. produttore
6059308
Produttore
OBO
Altezza:
85 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
8300 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


