pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059254 MKSMU 630 FT PASSERELLA MKSMU - 6059254

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059254 MKSMU 630 FT PASSERELLA MKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3050 mm

  • Sezione utile - 17800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012195831440

Codice prodotto

OBO6059254

Cod. produttore

6059254

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3050 mm

Sezione utile:

17800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

3.83 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059254 - MKSMU 630 FT PASSERELLA CHIUSA