pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059234 MKSMU 620 FS PASSERELLA MKSMU - 6059234

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059234 MKSMU 620 FS PASSERELLA MKSMU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195831365

Codice prodotto

OBO6059234

Cod. produttore

6059234

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3050 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

11800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Canale non asolato Magic 60x200x3050, St, FS