pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059097 MKSM 810 FT PASSERELLA MKSM - 6059097

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059097 MKSM 810 FT PASSERELLA MKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195830412

Codice prodotto

OBO6059097

Cod. produttore

6059097

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

100 mm

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3050 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

8300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Passerella asolata Magic 85x100x3050, St, FT