pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6059090 MKSM 850 FS PASSERELLA MKSM - 6059090

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6059090 MKSM 850 FS PASSERELLA MKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195830399

Codice prodotto

OBO6059090

Cod. produttore

6059090

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3050 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

42300 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Peso:

3.67 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6059090 - MKSM 850 FS PASSERELLA ASOLATA