OBO BETTERMANN - OBO6059027 MKSM 640 FT PASSERELLA MKSM - 6059027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 23800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012195830092
Codice prodotto
OBO6059027
Cod. produttore
6059027
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
23800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


