OBO BETTERMANN - OBO6059022 MKSM 620 FT PASSERELLA MKSM - 6059022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 60 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195830047
Codice prodotto
OBO6059022
Cod. produttore
6059022
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
60 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
3050 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
1 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro


