pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6058663 SKS 830 FT PASSERELLA SKS - 6058663

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6058663 SKS 830 FT PASSERELLA SKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 25300 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196061570

Codice prodotto

OBO6058663

Cod. produttore

6058663

Produttore

OBO

Altezza:

85 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

25300 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Passerella portacavi SKS forato 85x300x3000, St, FT