pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6058108 SKS 810 FS PASSERELLA SKS - 6058108

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6058108 SKS 810 FS PASSERELLA SKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 8300 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196061099

Codice prodotto

OBO6058108

Cod. produttore

6058108

Produttore

OBO

Altezza:

85 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

8300 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi SKS forato, con fascetta 85x100x3000, St, FS