pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6057403 MKS 840 FS PASSERELLA MKS - 6057403

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6057403 MKS 840 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196060917

Codice prodotto

OBO6057403

Cod. produttore

6057403

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

400 mm

Altezza:

85 mm

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Lunghezza:

3000 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Tipologia:

Connettore fornito

Sezione utile:

33800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x400x3000, St, FS