pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6057209 MKS 820 FS PASSERELLA MKS - 6057209

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6057209 MKS 820 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 85 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 18600 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196060795

Codice prodotto

OBO6057209

Cod. produttore

6057209

Produttore

OBO

Altezza:

85 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

18600 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi MKS forato, con fascetta 85x200x3000, St, FS