OBO BETTERMANN - OBO6056636 SKS 610 FT PASSERELLA SKS - 6056636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 5800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012196389957
Codice prodotto
OBO6056636
Cod. produttore
6056636
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
5800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo