pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6055710 MKS 660 FT PASSERELLA MKS - 6055710

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6055710 MKS 660 FT PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 35800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4012196388219

Codice prodotto

OBO6055710

Cod. produttore

6055710

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

600 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

35800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Passerella portacavi MKS forato 60x600x3000, St, FT