pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6055400 MKS 640 FS PASSERELLA MKS - 6055400

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6055400 MKS 640 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 23800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196059836

Codice prodotto

OBO6055400

Cod. produttore

6055400

Produttore

OBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

23800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 60x400x3000, St, FS