pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6053599 MKS 320 FS PASSERELLA MKS - 6053599

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6053599 MKS 320 FS PASSERELLA MKS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 6800 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012196059539

Codice prodotto

OBO6053599

Cod. produttore

6053599

Produttore

OBO

Altezza:

35 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

6800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Peso:

2.1 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6053599 - MKS 320 FS PASSERELLA ASOLATA