OBO BETTERMANN - OBO6049143 DBKR 400 DD COPERCHIO MANDORLATO - 6049143
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 400 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Appoggiato
Protezione della superficie - Zincato a nastro zinco-alluminio
Confezione
3 M
EAN
4012197304799
Codice prodotto
OBO6049143
Cod. produttore
6049143
Produttore
OBO
Larghezza parte superiore:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Appoggiato
Protezione della superficie:
Zincato a nastro zinco-alluminio
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
3.3 mm
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


