OBO BETTERMANN - OBO6048251 RKSM 610 FSK RW PASSERELLA RKSM - 6048251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 5800 mm²
Confezione
6 M
Classificazione green
EAN
4012195391258
Codice prodotto
OBO6048251
Cod. produttore
6048251
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
5800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
weiß
Numero RAL:
9010
Peso:
1.46 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Distanze di supporto possibili:
1...2.5 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
1200 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
600 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
400 N/m


