OBO BETTERMANN - OBO6047692 RKSM 640 A4 PASSERELLA RKSM - 6047692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 23800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195706236
Codice prodotto
OBO6047692
Cod. produttore
6047692
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
23800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Colore:
Acciaio inox
Peso:
3.58 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


