OBO BETTERMANN - OBO6047690 RKSM 640 FT PASSERELLA RKSM - 6047690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 400 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 23800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195903956
Codice prodotto
OBO6047690
Cod. produttore
6047690
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
400 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
23800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Peso:
4.37 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Distanze di supporto possibili:
1...2.5 m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
2100 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
1350 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:
900 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:
600 N/m


