pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047641 RKSM 620 A4 PASSERELLA RKSM - 6047641

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047641 RKSM 620 A4 PASSERELLA RKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 3050 mm

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195706175

Codice prodotto

OBO6047641

Cod. produttore

6047641

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio inossidabile

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

3050 mm

Perforazione laterale:

Spessore del materiale:

0.75 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Sezione utile:

11800 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Passerella asolata Magic 60x200x3050, V4A, 1.4571