OBO BETTERMANN - OBO6047614 RKSM 610 A4 PASSERELLA RKSM - 6047614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.75 mm
Lunghezza - 3050 mm
Sezione utile - 5800 mm²
Confezione
3 M
Classificazione green
EAN
4012195706113
Codice prodotto
OBO6047614
Cod. produttore
6047614
Produttore
OBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.75 mm
Lunghezza:
3050 mm
Sezione utile:
5800 mm²
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
sì
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Altro