OBO BETTERMANN - OBO6047611 RKSM 610 FS PASSERELLA RKSM - 6047611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 60 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 3050 mm
Confezione
3 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4012195390879
Codice prodotto
OBO6047611
Cod. produttore
6047611
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
60 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
3050 mm
Perforazione laterale:
sì
Spessore del materiale:
0.75 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Sezione utile:
5800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
7030