pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6047417 RKSM 310 FS PASSERELLA RKSM - 6047417

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6047417 RKSM 310 FS PASSERELLA RKSM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.75 mm

  • Lunghezza - 3050 mm

  • Sezione utile - 3300 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4012195390848

Codice prodotto

OBO6047417

Cod. produttore

6047417

Produttore

OBO

Altezza:

35 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.75 mm

Lunghezza:

3050 mm

Sezione utile:

3300 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Passerella portacavi RKSM Magic, con attacco rapido 35x100x3050, St, FS