OBO BETTERMANN - OBO6046002 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6046002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 15 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Lunghezza - 2000 mm
Con parte superiore - no
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012196562275
Codice prodotto
OBO6046002
Cod. produttore
6046002
Produttore
OBO
Altezza:
15 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Schema di foratura NATO:
sì
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Peso:
1.3 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:
350 N/m
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:
100 N/m