OBO BETTERMANN - OBO6045860 MKR 15 200 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 15 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17.179 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012195706793
Codice prodotto
OBO6045860
Cod. produttore
6045860
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.5 mm
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
sì
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Peso:
1.95 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


