pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045858

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37.009 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012195706786

Codice prodotto

OBO6045858

Cod. produttore

6045858

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

2000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Schema di foratura NATO:

sì

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Peso:

1.54 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN