OBO BETTERMANN - OBO6045852 MKR 15 075 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 75 mm
Altezza - 15 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012195706755
Codice prodotto
OBO6045852
Cod. produttore
6045852
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
75 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
sì
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Peso:
0.64 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN