OBO BETTERMANN - OBO6045850 MKR 15 050 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 15 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012195706748
Codice prodotto
OBO6045850
Cod. produttore
6045850
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
sì
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Peso:
0.49 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II


