OBO BETTERMANN - OBO6045834 MKR 15 100 A2 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Larghezza - 100 mm
Altezza - 15 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.882 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012195706687
Codice prodotto
OBO6045834
Cod. produttore
6045834
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio inossidabile
Larghezza:
100 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Peso:
0.95 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo II
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN