pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045707 MKR 15 050 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL - 6045707

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045707 MKR 15 050 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196381975

Codice prodotto

OBO6045707

Cod. produttore

6045707

Produttore

OBO

Materiale:

Alluminio

Larghezza:

50 mm

Altezza:

15 mm

Lunghezza:

2000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Schema di foratura NATO:

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Peso:

0.26 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m:

300 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

50 N/m

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.