pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6045251 MKR 15 250 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045251

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6045251 MKR 15 250 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196054015

Codice prodotto

OBO6045251

Cod. produttore

6045251

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

250 mm

Altezza:

15 mm

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

2000 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipologia:

Senza connettore

Schema di foratura NATO:

no

Con parte superiore:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN