OBO BETTERMANN - OBO6044553 STA BKRS 600 FT MENSOLA DI SUPPORTO - 6044553
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 108 mm
Altezza - 108 mm
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196695133
Codice prodotto
OBO6044553
Cod. produttore
6044553
Produttore
OBO
Lunghezza:
108 mm
Altezza:
108 mm
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
592 mm
Stabilizzatore per il montaggio del sistema di passerelle BKRS a pavimento.


