OBO BETTERMANN - OBO6043224 RB 90 620 FS CURVA 90? - 6043224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Raggio interno - 50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196050536
Codice prodotto
OBO6043224
Cod. produttore
6043224
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Raggio interno:
50 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Spessore del materiale:
1.25 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Colore:
Altro