pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041841 RBM 90 115 FS CURVA 90 - 6041841

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041841 RBM 90 115 FS CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195896029

Codice prodotto

OBO6041841

Cod. produttore

6041841

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

110 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

0

Curva 90° con sistema di attacco rapido. Per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 110 mm.