pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041412 RBM 45 820 FS CURVA 45 - 6041412

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041412 RBM 45 820 FS CURVA 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195879589

Codice prodotto

OBO6041412

Cod. produttore

6041412

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva 45° piana Magic 85x200, St, FS