OBO BETTERMANN - OBO6041330 RTM 650 FS DERIVAZIONE A T - 6041330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Connettore integrato
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012195879107
Codice prodotto
OBO6041330
Cod. produttore
6041330
Produttore
OBO
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Connettore integrato
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


