OBO BETTERMANN - OBO6041234 RAAM 620 FS DERIVAZIONE LATERALE A T - 6041234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 200 mm
Raggio interno - 50 mm
Schema di foratura NATO - no
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195878582
Codice prodotto
OBO6041234
Cod. produttore
6041234
Produttore
OBO
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
200 mm
Raggio interno:
50 mm
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


