pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6041136 RBM 90 630 FS CURVA 90? - 6041136

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6041136 RBM 90 630 FS CURVA 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 50 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195881841

Codice prodotto

OBO6041136

Cod. produttore

6041136

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

300 mm

Spessore del materiale:

1.25 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

0

Curva 90° piana Magic 60x300, St, FS