pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6027156 WDK60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE - 6027156

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6027156 WDK60150LGR CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8753 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4012196668236

Codice prodotto

OBO6027156

Cod. produttore

6027156

Produttore

OBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Numero di pareti divisorie innestabili:

2

Numero RAL:

7035

Con fermacavo:

Con connettore del canale:

no

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

7002 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Film protettivo:

no

Canale con coperchio