pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE - 6026206

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6026206 WDK80210CW CANALE PORTACAVI PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 210 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 13980 mm²

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8 M

EAN

4012196029952

Codice prodotto

OBO6026206

Cod. produttore

6026206

Produttore

OBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

210 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

13980 mm²

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Numero di pareti divisorie fisse:

0

Numero di pareti divisorie innestabili:

2

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Esecuzione coperchio:

Sciolto

Con fermacavo:

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Fornitura su bobina:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Resistenza agli urti:

IK04

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Canale portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6026206 - WDK80210CW CANALE 80X210X2000 PVC